| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49603103 Herst.-Nr.: 603103 EAN/GTIN: 5028965189320 |
| |
|
| | |
| Der Numatic Saugschlauch Nuflex ist 4,5 m lang und komplett mit Anschlüssen versehen. Geeignet ist der Ersatzschlauch für Sauger mit einem Rohrdurchmesser von 51 mm. Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 4.5 m | Art: | Staubsaugerschlauch | Anschlussdurchmesser: | 51 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: numatic saugschlauch, ansauggarnitur, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Numatic, Saugschläuche, Staubsaugerschlauch, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, Ersatzschläuche |
| | |
| |