Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr Numatic Saugrohr 3-teilig mit Saugstärkeregelung aus Aluminium, für Rohrdurchmesser D=38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49602717
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     602717V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohre Industriestaubsauger
Saugrohr
Saugrohre
numatic saugrohr
Numatic NDD 570, NDD 900, NDD 570, NDD 900, HL 15 Numatic WVD 900, WVD 1800 Numatic WVD 570 Das Numatic Saugrohr Set besteht aus Aluminium und ist 3 teilig. Geeignet ist das Saugrohr für Wassersauger und Industriesauger mit einem Rohrdurchmesser von 38 mm.
Weitere Informationen:
Rohrlänge:
130 cm
Anschlussdurchmesser:
38 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: rohre industriestaubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Numatic, Saug Rohr, Saug Rohre, Staubsauger Rohr, Sauger Rohr, Staubsauger Rohre, Sauger Rohe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.