Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine im Set Numatic HFM 1515G & Wassersauger inkl. TREIBTELLER und Profi-Zubehörset für den WV 800-2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49181012
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     181012V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Die Numatic HFM 1515 G ehem. NPR 1515 ist eine vielseitige einsetzbare Einscheibenmaschine. Numatic gibt folgende Einsatzempfehlungen für die HFM1515G ab: Schrubben/Scheuern Shampoonieren, Holzschleifen, Power Pad, Garn Pad, EStrich entschichten, EStrich reinigen und EStrich schleifen. Gewicht: 32 kg ESM, Bürstenumdrehungen: 150 U/min Bürstendurchmesser: 450 mm, Abmessungen: 1185 x 580 x 450 mm Motor: 1500 W, Paddurchmesser: 400 mm. Zusätzlich erhalten Sie den Wassersauger WV800-2, einen robusten und leistungsstarken Wassersauger. Merkmale: großer stabilder Behälter mit 40 L Fassungsvermögen. Der WV800-2 wird mit dem Profi Zubehörset AA5 ausgeliefert! Numatic Profi ESM + Wassersauger komfortabel als Set!
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
45 cm
Drehzahl:
150 U. / Min.
Gewicht:
32 kg
Im Set mit:
Wassersauger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bohnermaschine numatic, bohnergerät, einscheibenmaschine 1500w, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Numatic, Scheuermaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer, Numatic Set, HFM1515, Numatic HFM1515S, Numatic HFM ESM, Numatic NPR 1515, Numatic NPR1515, Einscheibenmaschine Set, Einscheibenmaschine Setangebote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.825,93*
€ 2.172,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.739,87*
€ 2.070,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.606,99*
€ 1.912,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.546,57*
€ 1.840,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.501,89*
€ 1.787,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.