Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic N228 Steam Kabel Bürstwalzenmaschine kompakte und wendige Kabel Bürstwalzenmaschine, mit Dampf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49147341
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     147345
EAN/GTIN:
     4251556603399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Optimal zur Reinigung von Fußböden im Innen- & Außenbereich. Einsetzbar auf verschiedensten Bodenarten wie z. B. Fliesen Noppenböden, Sicherheitsböden, Steinzeug, keramischen Böden Naturstein, PVC, Holz, Kork, Teppichen u.ä. Durch eine schwenkbare Deichsel können die Bürstwalzenmaschinen vorwärts und rückwärts reinigen. Die Wasseraufnahme kann abgeschalten werden und somit kann eine Grundreinigung zum Vorbehandeln und Lösen hartnäckiger Verschmutzungen durchgeführt werden. Die Maschinen werden einsatzbereit mit Universalbürsten geliefert. Technische Daten 340 Steam: Motor: 1500 W, Spannung: 230 V AC 50 Hz, Dampf: bis 130 Grad Umdrehung: 650-750 U/min, Tank Frisch/Schmutz: 2,1 L/2,8 L
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmaschine
Arbeitsbreite:
34 cm
Tankinhalt:
4.9 L
Motorleistung:
1500 W
Bürstenumdrehung:
650 bis 750 U / Min.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Numatic, Bürstwalzenmaschinen, Bürstwalzenmaschine, Bürstwalzmaschinen, Bürstenwalzmaschine, Bürstenwalzmaschinen, Bürst Walzenmaschinen, Bürst Walzenmaschine, Bürsten Walzenmaschine, Bürsten Walzenmaschinen, Bürst-Walzmaschine, Duplex Bürstwalzenmaschine, Teppichreinigungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.220,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.366,19*
€ 4.005,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.327,43*
€ 3.959,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.249,92*
€ 3.867,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.224,08*
€ 3.836,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.220,59*
€ 3.832,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.