| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49147340 Herst.-Nr.: 147344/147340.1 EAN/GTIN: 4251556603382 |
| | |
|
| | |
| Die Numatic Duplex Bürstwalzenmaschinen sind eine optimale Lösung zur Reinigung von Fußböden im Innen- & Außenbereich. Einsetzbar auf verschiedensten Bodenarten wie z. B. Fliesen Noppenböden, Sicherheitsböden, Steinzeug, keramischen Böden Naturstein, PVC, Holz, Kork, Teppichen u.ä. Durch eine schwenkbare Deichsel können die Bürstwalzenmaschinen vorwärts und rückwärts reinigen. Die Wasseraufnahme kann abgeschalten werden und somit kann eine Grundreinigung zum Vorbehandeln und Lösen hartnäckiger Verschmutzungen durchgeführt werden. Die Maschinen werden einsatzbereit mit Universalbürsten geliefert. Technische Daten Duplex 340: Motor: 1000 Watt , Spannung: 230 V AC 50 Hz, Netzkabel: 11 m Umdrehung: 650-750 U/min, Tank Frisch/Schmutz: 4,2 L/2,8 L Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelmaschine | Arbeitsbreite: | 34 cm | Tankinhalt: | 7 L | Motorleistung: | 1000 W | Bürstenumdrehung: | 650 bis 750 U / Min. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Numatic, Bürstwalzenmaschinen, Bürstwalzenmaschine, Bürstwalzmaschinen, Bürstenwalzmaschine, Bürstenwalzmaschinen, Bürst Walzenmaschinen, Bürst Walzenmaschine, Bürsten Walzenmaschine, Bürsten Walzenmaschinen, Bürst-Walzmaschine, Duplex Bürstwalzenmaschine, Teppichreinigungsgerät |
| | |
| |