Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic NSB 1500 Ultra High Speed Batterie Poliermaschine kabellos batteriebetrieben bis zu 2 Stunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-491298
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     100298
EAN/GTIN:
     5028965632833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Motor: 480 W Laufzeit: 2 Stunden Paddurchmesser: 430 mm Bürstenumdrehung: 1500 U/min. Spannung: 2 x 12 V (24 V) 44 Ah hervorragendes Polierergebnis einfache und geräuscharme Arbeitsweise auch während des laufenden Kundenbetriebs einsetzbar integriertes Ladegerät effektives Staubaufnahmesystem Die Maschine kann optional mit einem Spray Cleaner System ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
43 cm
Drehzahl:
1500 U. / Min.
Gewicht:
62.5 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, numatic poliermaschine, polierer, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Numatic, Highspeedmaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer, Highspeedmaschinen, Poliergeräte, Bohnermaschinen, Bohnergeräte, ESM, Numatic Maschinen und Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.216,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.669,10*
€ 6.746,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.568,05*
€ 6.625,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.336,36*
€ 6.350,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.248,73*
€ 6.245,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.216,46*
€ 6.207,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.