Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic MultiMatic MM 4 Plus Reinigungswagen kompakter Reinigungswagen für klassische Wischarbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49101047
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     101047V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
äußerst stabiles und korrosionsfreies Kunststoff Chassis leicht zu verstauen und unauffällig im Gebrauch stabile Universalpresse mit 17 L Eimer grau mit blauem Henkel und 15 L Eimer grau mit rotem Henkel 3x5 L schwenkbare Eimer grau mit rotem, blauem und gelbem Henkel 4x75 mm stabile Lenkrollen 1x Haken für Zubehör, 37 mm (T-Slot) 1x 70 L Abfalleinheit ohne Müllsack aus hochwertigem recyceltem Kunststoff Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen für Boden und Oberfläche
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
5 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
mit / mit Ablage
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, numatic putzwagen, wischset, Eimer & Wischmopps, Numatic, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, EinfachwagenNumatic Maschinen und Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,64*
€ 387,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,48*
€ 382,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.