Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic NuEx4325 Batterie Exzentermaschine inkl. Teller perfekt für randnahes Arbeiten bis in die Ecken


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49100994V
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     100997V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzentermaschine
oszillierende Maschine zum Reinigen, Schleifen und Polieren vielseitig einsetzbar sehr hohe Drehzahl großer Anpressdruck höhenverstellbare Deichsel abnehmbare Gewichte (2 x 10 kg) technische Daten: Laufzeit: 45 min. Nennspannung: 36 V Motor: 250 W Padgröße: 430 x 250 mm Umdrehungen: 2500 U/min. ohne Tank
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
43 cm
Drehzahl:
2500 U. / Min.
Gewicht:
45 kg
Im Set mit:
Zubehör
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Numatic, Einscheibenmaschine mit Exzenterantrieb, Einscheiben Maschine, Einscheiben Maschinen, Exzenter Maschine, Exzenter, Orbitalmaschine, Orbital Maschine, Orbital, Orbitalmaschinen, Orbital Maschinen, Einscheibenmaschine Set, Einscheibenmaschine Setangebote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.310,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.719,33*
€ 4.426,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.637,06*
€ 4.328,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.435,91*
€ 4.088,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.354,91*
€ 3.992,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.310,70*
€ 3.939,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.