| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-43SETS1 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 901.200.104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sprühkopf: sehr gute Chemikalienbeständigkeit regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel ergonomischer Griff, nicht über Kopf nutzbar Gewinde: 28/400 Sprühmenge pro Hub: 1,3 ml Dichtungen: PE/EPE Sprühflasche: mit Maßeinteilung und breiter Niveaulinie gute Beständigkeit gegen aggressive Produkte Leerflasche, Gewinde: 28/400 zentrale Skalierung (100, 200, 300, 400, 500, 600 ml) seitliche Skalierung (2 %, 4 %, 6 %, 8 % und 10 %) breiteste Stelle am Boden: ca. 9,5 cm Material: HDPE Weitere Informationen: | | Inhalt: | 600 ml | Einsatz: | Mobiliar | Sprühkopf: | mit |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 600ml, handsprüher, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Reinigungsberater, Sprühflaschen, Drucksprüher, Sprühkanne, Sprühkannen, Triggersprüher, Flasche zum Sprühen, Sprüh Flasche, Sprayflasche |
| | |
| |