| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-43642125 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 640.200.125 EAN/GTIN: 5415279039432 |
| | |
|
| | |
| Dank des innovativen Konzeptes der Schleuder können Sie spülen und trocknen im gleichen Eimer. inklusive rotierendem Teleskopstiel max. 1,48 cm bestehend aus 4 Teilen) sowie zwei Mikrofasermöppen Volumen Eimer: ca. 5 L Die genaue Schrittfolge einer korrekten Anwendung finden Sie im verknüpften Video oder auf der Verpackung sowie im Foto 8 HINWEIS: Der blaue Teller (Mophalter) rastet fest auf das weiße Gegenstück der Mopschleuder ein. Die Verbindung sitzt somit fest und muss mit etwas mehr Kraftaufwand gelöst werden. Den Stiel dabei zur Seite neigen. So löst sich der Teller besser vom Sieb. Weitere Informationen: | | Art: | Putzeimer Mop-Set |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haushaltseimer 5 liter, haushaltseimer, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ReinigungsBerater, Mop-Set, Wischset, Mop Set, Reinigungssets, Putzset, Turbomop Deluxe |
| | |
| |