| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-436015003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 601.500.003 EAN/GTIN: 5415279010561 |
| |
|
| | |
| Ausgezeichnete Trockenreinigungsleistung. Die sanften Fasern sorgen für ausgezeichnete Reinigungsleistung auf Bodenfliese, Linoleum, Marmorböden und Parkettböden. Waschen mit 60°C. Lange Lebensdauer. STARK STAUBBINDEND. 70 % Polyester, 30 % Polyamid Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 60 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Klettsystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, feuchtwischmop, feuchtwischmop 60 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ReinigungsBerater, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Flaumer, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Klettmopp |
| | |
| |