| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-43566032 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 566.000.032 EAN/GTIN: 5415279043866 |
| | |
|
| | |
| integrierte Membranpumpe und 600 mm Lanze Schnellkupplung bis zu 13 Meter weit und 10 Meter hoch kann gesprüht werden Autonom: kein Wasserzufuhr, kein Strom, kein Luftdruck weitere Merkmale: Lanzenhalter, ergonomischer Handgriff Wasserablass, große Räder, Schlauchhalter sowie einer Funktion für Geschwindigkeitskontrolle 2 Stufen passend für Desinfektionsmittel, verschiedene Sprühköpfe Flachstahlkopf grün, Vollstrahl rot, Nebelkopf weiß Schlauch: 6 m, Ladedauer: 2 h, für Produkte mit pH-Wert 4-10 Durchfluss: 3,5 L/min, Druck: 1,5-6 bar, max. Temp.: 50 °C Akku: Li-Ion 18 V, 2200 mAh, Akkuladegerät: 17/21 V, 2,2 A Einsatzgebiete: Dächer, Fassaden, Terrassen, Anti-Moos Hygiene und Lebensmittelindustrie, Gärten, Autopflege Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Vernebler, Drucksprüher, Drucksprühgerät, Drucksprühgeräte, Verneblungsgerät, Verneblungsgeräte, Nebelgerät, Nebelgeräte, Nebler, elektrisches Sprühgerät, Desinfektionssprüher, elektrischer Sprüher, Flächen desinfizieren, Dewitte Desinfektion |
| | |
| |