Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mophalter Stiel Alu-Teleskopstiel 2x0,80 m mit ergonomischem drehbaren Kugelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4348118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     481.100.800
EAN/GTIN:
     5415279039029
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Kugelgriff
Kugelgriffe
Der Kugelhandgriff ist ergonomisch, dreht und ist aus Anti-Schlupf-Material hergestellt. Der Druck auf dem Handgelenk wird vermindert. Durchmesser: 21 mm (innen) - 22 mm (außen)
Weitere Informationen:
Einsatz für:
Klapphalter
Länge:
1.6 m
Art:
Teleskopstiel
Befestigung:
Stielloch
Durchmesser:
22 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf ohne Norm, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, kugelknopf ohne norm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ReinigungsBerater, Mophalter Stiel, Alustiele, Metallstiele, Stiel für Klapphalter, Klapphalterstiele, Moppstiel, Mopstiel, Bodenmoppstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.