| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4259315 Herst.-Nr.: 59315 EAN/GTIN: 3019920593155 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Müllimitat Holz Rossignol Linie Arkea Etik besteht aus recycelten Latten/Zementgrau und in der Farbe Rapsgelb. Das Fassungsvermögen beträgt 2x 60L mit einem 3 L Aschenbecher für eine Kapazität von 1800 Stummeln. Struktur und Deckel: Korrosionsschutzbehandelter Stahl, UV-pulverbeschichteter Stahl, Latten aus PolyAl (Recycling von Lebensmittelziegeln), Befestigung in 4 Punkten am Boden, Bremssattel erleichtert das Einführen und Entfernen des Beutels, diskretes Aschenbecherverriegelungssystem ohne Schlüssel. Farbe: Latten/Grau, Rapsgelb Weitere Informationen: | | Art: | Mülleimer | Anzahl Trennfächer: | 2-fach | Inhalt: | bis 120 L | Material: | Metall | Farbe: | mehrfarbig |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb rossignol, abfall korb, abfallkorb metall, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Mülltrenner, Abfalltrenner, Wertstoffsammler, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| |