| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4258458 Herst.-Nr.: 58458 EAN/GTIN: 3019920584580 |
| |
|
| | |
| Abnehmbarer Wandmüllbehälter Rossignol 40 L, Linie Arkea Essentiel mangangrau. Ideal für die Sanitärversorgung von Einkaufszentren, Straßen und Parks. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Inhalt: | bis 40 L | Verwendung: | Innenbereich | Material: | Stahl | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfalltrenner 40l, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler |
| | |
| |