Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TULIPE Mülleimer Rossignol 60 L Stahl mangangrau zum Aufstellen oder zur Bodenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4258063
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     58063
EAN/GTIN:
     3019920580636
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Stahl mit Pulverbeschichtung Halterung für Innenbeutel
Weitere Informationen:
Art:
ohne Deckel
Inhalt:
bis 60 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Edelstahl
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen 60l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.