Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TULIPE Mülleimer Rossignol 60 L Stahl moosgrün zum aufstellen oder zur Bodenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4257997
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     57997
EAN/GTIN:
     3019920579975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Stahl mit Pulverbeschichtung Halterung für Innenbeutel
Weitere Informationen:
Art:
ohne Deckel
Inhalt:
bis 60 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Edelstahl
Farbe:
grün
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen grün, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeTulipe, roosl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.