| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4257932 Herst.-Nr.: 57932 EAN/GTIN: 3019920579326 |
| |
|
| | |
| Der 40-Liter-Außenbehälter aus recyceltem Holz in Rossignol-Holzoptik ist von professioneller Qualität und für den Außenbereich vorgesehen. Die Lamellen bestehen aus PolyAl und bestehen zu 100% aus recycelten Lebensmittelkartons. Die Struktur und der Kopf bestehen aus Anti-UV-Stahlpulver. Verriegelung mit Dreiecksschlüssel. mit zwei reduzierten vorderen Öffnungen, die das Eindringen sperriger Gegenstände begrenzen. Hergestellt in Frankreich. Weitere Informationen: | | Art: | mit Dach | Inhalt: | bis 40 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Stahl | Farbe: | blau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| |