| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4256641 Herst.-Nr.: 56641 EAN/GTIN: 3019920566418 |
| | |
|
| | |
| Entspricht der Norm EN-840 1-6 Lösung für die Mülltrennung. Entleerung von vorne oder von der Seite DIN-Buchse Stift Vollgummiräder mit Polypropylen-Felge 2 Rollen mit Bremse Weitere Informationen: | | Art: | ohne Einwurfschlitz | Inhalt: | 660 L | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abfallcontainer 660 liter gelb, abfall container, abfall-container 660 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Müll Container, Mülltonnen, Abfalltonne, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer, Korok, roosl |
| | |
| |