Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOROK Mülltonne Rossignol 340 L Kunststoff grau/blau ohne Schiene, mit 2 Rädern, geräuschgedämpfter Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256632
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56632
EAN/GTIN:
     3019920566326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Entspricht der Norm EN-840 1-6 Lösung für die Mülltrennung.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Ausführung:
fahrbar
Deckel:
mit Deckel
Inhalt:
bis 340 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, großmülltonne 340 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer, Korok, roosl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.