Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOROK Mülltonne Rossignol 240 L Kunststoff & Schiene grau/grün, mit 2 Rädern, geräuschgedämpfter Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256628
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56628
EAN/GTIN:
     3019920566289
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Entspricht der Norm EN-840 1-6 Lösung für die Mülltrennung.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Ausführung:
fahrbar
Deckel:
mit Deckel
Inhalt:
bis 240 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 240l hdpe, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonnen kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer, Korok, roosl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.