Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARKEA Mülleimer Rossignol mit Holzfassade 60 L Moosgrün Stahl mit UV-stabiler Pulverbeschichtung & Korrosionsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256340
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56340
EAN/GTIN:
     3019920563400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Art:
ohne Deckel
Inhalt:
bis 60 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall / Holz
Farbe:
Holzoptik
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: standard-abfalleimer 60l, standard abfalleimer, standard-mülleimer grün, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeArkea, roosl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,39*
€ 627,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,27*
€ 620,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,24*
€ 564,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,50*
€ 484,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.