Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRATIK Rossignol Lebensmitteleimer 100 L weiß Polyethylen Abfallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256285
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56285
EAN/GTIN:
     3019920562854
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Polyethylen hoher Dichte - 50 ° C bis 80/120 ° C Geeignet für Lebensmittel. Mit Griffgriffe. Ideal für Catering-Umgebungen
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 100 L
Verwendung:
Innenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: standard-abfalleimer 100l, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoffsammlerroosl, pratik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.