Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARKEA Wandmülleimer Rossignol Abfallbehälter 40 L Anthrazit Verriegelung ohne Schlüssel (Druckknopf an der Innenseite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256245
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56245
EAN/GTIN:
     3019920562458
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Stahl mit UV-stabiler Pulverbeschichtung Stahl mit Korrosionsschutz, Farbe: Anthrazit matt
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 40 L
Verwendung:
Außenbereich
Material:
Metall
Farbe:
anthrazit
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard- mülleimer 40 l, standard abfalleimer, standard-mülleimer anthrazit, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,21*
€ 528,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,12*
€ 414,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.