Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIZ PREMIUM Mülleimer Rossignol 85 L Mangangrau Abfallbehälter zum Aufstellen, Neigung bei 20 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256202
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56202
EAN/GTIN:
     3019920562021
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Standmodell aus korrosionsschutzbehandeltem, feuerverzinktem Stahl. Neigung bei bei 20 °. Befestigung am Boden in drei Unterstützung des schrägen Beutels zum einfachen Entfernen des Beutels.
Weitere Informationen:
Art:
offen
Inhalt:
bis 85 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer grau, standard abfalleimer, standard-mülleimer stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,20*
€ 608,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,08*
€ 602,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,24*
€ 569,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,54*
€ 537,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,43*
€ 470,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.