Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOVATRI Rossignol Mülleimer mobil 65 L schwarz-gelb mit geöffnetem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256183
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56183
EAN/GTIN:
     3019920561833
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Movatri mobiler selektiver Sortierbehälter 65 L in der Farbe schwarz-gelb, mit geöffnetem Deckel. Aufgrund des geringen Gewichts, des Griffs und der glatten Räder sehr einfach zu handhaben. Mit abnehmbarem Deckel mit kalibrierter Öffnung,
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 65 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer schwarz kunststoff, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörberoosl, movatri
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.