| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4256174 Herst.-Nr.: 56174 EAN/GTIN: 3019920561741 |
| |
|
| | |
| Der selektive Sortierbehälter Calitri 40 L ist ideal für Büroräume. Erleichtert die Müllsortierung dank der Farbe und der kalibrierten Öffnung. Mit abnehmbarer Abdeckung. Einfaches Einsetzen und Entfernen aus dem Beutel. Kit integrierte Steigbügel zum Halten des Beutels. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Inhalt: | bis 60 L | Verwendung: | Innenbereich | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner 60l, abfalltrenner, abfalltrennsystem rossignol, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Abfallsammler, Müllsammler, WertstoffsammlerCalitri, roosl |
| | |
| |