| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4256123 Herst.-Nr.: 56123 EAN/GTIN: 3019920561239 |
| | |
|
| | |
| Ohne Schloss, 4 verstellbare Kunststofffüße für unebene Böden. Das Entleeren des Behälters ist dank des integrierten internen Kunststoff-Rollbehälters bequem. Die Öffnung erfolgt an der Vorderseite und die Sortierklemme verfügt über das Push- und Pull-Öffnungssystem. Hergestellt in Frankreich. Geeignet für Restmüll. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Inhalt: | bis 65 L | Verwendung: | Innen und Außen | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrennsystem 65l, abfalltrenner, abfalltrennsystem rossignol, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoffsammlerroosl, cubatri |
| | |
| |