| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4256079 Herst.-Nr.: 56079 EAN/GTIN: 3019920560799 |
| |
|
| | |
| Der Abfallbehälter ist aus Anti-UV-pulverbeschichteter Stahl, hat ein Fassungsvermögen von 120 L und ist für die Entsorgung für Papiermüll geeignet. Polypropylen-Pads verhindern Bodenkontakt. Zusätzlich bietet der Abfalleimer Schutz vor Vandalismus - Verriegelung durch eine Schlüsselverriegelung, Siebdruck aus dem Gehäuse, Farbiger Umschlag mit integrierten Beschilderungsaufklebern zur Unterscheidung der Abfallart (Symbol + Text in Französisch und Englisch), mit Kalibrierter Öffnung zum Sortieren, 2 verstellbare Kunststofffüße vermeiden Bodenkontakt. Farbe: Mangangrau/Rapsgelb Weitere Informationen: | | Art: | Mülleimer | Anzahl Trennfächer: | 1-fach | Inhalt: | bis 120 L | Material: | Metall | Farbe: | mehrfarbig |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner 120l, abfalltrenner, abfalltrennsystem rossignol, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| |