| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4255503 Herst.-Nr.: 55503 EAN/GTIN: 3019920555030 |
| |
|
| | |
| Movatri mobiler selektiver Sortierbehälter 65 L in der Farbe schwarz-gelb, mit geschlossenem Deckel. Aufgrund des Gewichts, des Griffs und der glatten Räder sehr einfach zu handhaben. Mit abnehmbarem festen Deckel. Weitere Informationen: | | Art: | mit Deckel | Inhalt: | bis 65 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer schwarz kunststoff, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörberoosl, movatri |
| | |
| |