Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIBU Rossignol Mülltrennsystem 2x 8 L verkehrsweiß aus Anti-UV-Stahlpulver mit Kunststoff-Inneneimer mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4255300
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     55300
EAN/GTIN:
     3019920553005
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mit dem selektiven 2x8L-Sortierkorb können Sie zwei Arten von Abfällen Ihrer Wahl sortieren, da eine Beschilderungstafel vorhanden ist Metall, Kunststoff, Papier, Glas und andere Abfälle). Dieser Papierkorb ist ideal für ein Büro. Bestehend aus Anti-UV-Stahlpulver mit Polypropylen-Eimer mit Griff. Farbe: verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Art:
Abfallsammler
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt:
bis 16 L
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoffpapierkorb weiß, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.