Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOTRI Mülleimer Rossignol 30 L mangangrau/verkehrsrot Aus pulverbeschichteter Anti-UV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4252297
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52297
EAN/GTIN:
     3019920522971
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Kalibrierte Öffnung zum Sortieren. Geeignet für Metallmüll.
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 30 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau-rot
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer 30l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörberoosl, neotri
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.