| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4252141 Herst.-Nr.: 52141 EAN/GTIN: 3019920521417 |
| |
|
| | |
| Verhindert die Verbrennung von Abfällen und verhindert die Ausbreitung von Feuer. Hohe Festigkeit - der Körper besteht aus pulverbeschichtetem Anti-UV-Stahl. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 30 L | Farbe: | weiß | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb metall 30l, edelstahlpapierkorb 30 l, stahlpapierkorb weiss, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, Papierkorbroosl, neo |
| | |
| |