Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEFF Rossignol Sensor Händetrockner 1150 W pastellblau horizontaler automatischer Händetrockner


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4251424
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     51424
EAN/GTIN:
     3019920514242
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
Haube aus gebürstetem Edelstahl blau Robuste Schale - Schutz vor Vandalismus Nennleistung: 1150 W Luftausstoßgeschwindigkeit: 316 km / h Trocknungszeit: 10 bis 15 s Automatischer Auslöser Geräuschpegel: 72 dB Elektrischer Schutz Klasse I - IPX1- Zertifizierung: CE - RoHS
Weitere Informationen:
Leistung max.:
1150 W
Luftleistung max.:
n.d.
Luftgeschwindigkeit max.:
316 km/h
Trocknungszeit:
10-15 Sek.
Lautstärke:
72 dB
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: handtrockner rossignol, händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Rossignol, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, roosl, zeff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 246,90*
€ 293,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 246,47*
€ 293,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 243,39*
€ 289,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 234,01*
€ 278,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 201,18*
€ 239,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.