| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4251352 Herst.-Nr.: 51352 EAN/GTIN: 3019920513528 |
| |
|
| | |
| Sanitär Rossignol Abfallbehälter 20 Liter, Stella Rossignol Linie. Wandmülleimer aus Epoxidstahl. Deckel mit Plastikpuffern, verhindert gleichzeitig die Sichtbarkeit im Inneren. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Inhalt: | bis 20 L | Verwendung: | Innenbereich | Material: | Edelstahl | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer 20l grau, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallsammler 20l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler |
| | |
| |