| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-413150 Herst.-Nr.: 3150 EAN/GTIN: 4002403031502 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge: 110 mm Härtegrad: mittel / hart Besatzhöhe: 13 / 9 mm Besatzmaterial: Nylon 6.6, Ø 35 mm Faserende: ungeschlitzt Material Körper: PS Temperaturbeständigkeit: 0-130 °C Weitere Informationen: | | Einsatz: | Körperhygiene | Härtegrad: | mittel / hart | Körper: | Kunststoff | Art: | Handwaschbürste |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, haug autowaschbürste, autowaschbürste, handwaschbürsten kunststoff, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Reinigungsbürste, Scheuerbürste, Handbürste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,61* | € 4,31* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 4,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 2,54* | € 4,39* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 3,13* | € 4,42* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 3,43* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|