| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-40772050 Herst.-Nr.: 40772050 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ELASKON Multi 80 hält jede Art von Mechanik fit! Das ELASKON Multifunktionsöl bietet eine optimale Schmierung, Schutz und Pflege von Metallteilen. Es besitzt eine niedrige Viskosität und kann dadurch leichter eindringen. ELASKON Multi 80 bietet eine optimale Schmierung, Schutz und Pflege, hält Mechanik fit, löst festsitzende und verrostete Teile, schmiert schwergängige Schlösser und Schließzylinder, ist silikonfrei und kann auch für die Pflege von Gummidichtungen eingesetzt werden. Sie erhalten bei diesem Angebot einen Kanister ELASKON Multi 80 mit ca. 15 kg Inhalt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02, GHS07, GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Technische Chemie, ELASKON, Multifunktionsöl, Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Schmiermittel, WD 40, WD40, WD-40, Multifunktionsspray, Schmutzlöser, Reinigungsmittel, Multifunktions Spray, Multifunktionsflüssigkeit, 15kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |