| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-398945 Herst.-Nr.: 18945 EAN/GTIN: 4006533051416 |
| |
|
| | |
| 0 Weitere Informationen: | | Einsatz für: | Klapphalter | Länge: | 1.4 m | Art: | Alustiel | Befestigung: | Stielloch | Durchmesser: | 23.5 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapp-Halter, Klapphalter, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, vermop aluminiumstiel 140 cm, alu stiel, vermop alu-stiel, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Mophalter Stiel, Alustiele, Metallstiele, Stiel für Klapphalter, Klapphalterstiele, Moppstiel, Mopstiel, Bodenmoppstangen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 4,45* | € 7,04* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 5,14* | € 8,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,65* | € 8,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,50* | € 9,55* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,41* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|