Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermop Eimer grau/gelb 17 L Kunststoffeimer mit Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-39875705
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1875775
EAN/GTIN:
     4006533048164
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Der Vermop Eimer mit 17 Liter Fassungsvermögen mit Bügel ist aus robustem Kunststoff gefertigt. Er ist geeignet für die Vermop Reinigungswagen Modelle Orbit, Variant, Varietta, Logo und AquvaVIZ. Mit dem Eimer-Farbsystem werden passend für jeden Reinigungszweck alle Oberflächen hygienisch gereinigt. Die Vermop Eimer können außerdem zur Abfalltrennung sowie zur Aufbewahrung von Reinigungs- materialien genutzt werden. blau - allgemeine Oberflächenreinigung, Mobiliar, Büro gelb - sanitäre Oberflächenreinigung, Bad, Fliesen etc. rot - Toiletten, Urinale anthrazit - für Sauberwasser oder sonstiges
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt:
17 L
Farbe:
grau/gelb
Einsatz für:
Reinigungswagen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer grau, einweg eimer, kunststoffeimer 17 l, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vermop, Putzeimer für Reinigungswagen, Wischeimer, Putzeimer, ScheuereimerEimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.