| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39872801 Herst.-Nr.: 1872801 EAN/GTIN: 4006533047839 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Eimer mit 8 Liter Fassungsvermögen ist aus robustem Kunststoff gefertigt und besitzt einen Metall- bügel. Er ist vielseitig einsetzbar und passt in viele Modelle der Vermop Reinigungswagen-Flotte. Mit dem Eimer- Farbsystem werden passend für jeden Reinigungszweck alle Oberflächen hygienisch gereinigt. Die Vermop Eimer können außerdem zur Abfalltrennung sowie zur Aufbewahrung von Reinigungsmaterialien genutzt werden. blau - allgemeine Oberflächenreinigung, Mobiliar, Büro grün - Oberflächenreinigung im Krankenhaus, OP, Küche gelb - sanitäre Oberflächenreinigung, Bad, Fliesen etc. rot - Toiletten, Urinale Dieser Eimer wird in der Farbe blau geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Inhalt: | 8 L | Farbe: | blau | Einsatz für: | Reinigungswagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer acryl, haushaltseimer, haushaltseimer blau, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vermop, Putzeimer für Reinigungswagen, Wischeimer, ScheuereimerEimer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,30* | € 19,21* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,31* | € 19,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|