| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39861001 Herst.-Nr.: 861001 EAN/GTIN: 4006533047075 |
| |
|
| | |
| Fassungsvermögen: 6 Liter, Maße Deckelöffnung 130x100 mm Der Vermop Tuboxx Eimer ist aus robustem Kunststoff gefertigt und gehört zum umfangreichen Zubehör der Vermop Reinigungswagen. Mit der Tuboxx transportieren Sie Putzlappen, Feucht- oder Desinfektionstücher hygienisch verschlossen zum Einsatzort. Für jeden Reinigungszweck ist eine passende Eimerfarbe erhältlich. blau - allgemeine Oberflächenreinigung, Mobiliar, Büro grün - Oberflächenreinigung im Krankenhaus, OP, Küche gelb - sanitäre Oberflächenreinigung, Bad, Fliesen etc. rot - Toiletten, Urinale Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Inhalt: | 6 L | Farbe: | blau | Einsatz für: | Reinigungswagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Wischeimer, Wringeimer, kunststoffeimer blau 6l, haushaltseimer, haushaltseimer acryl, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vermop, Putzeimer für Reinigungswagen, ScheuereimerEimer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,74* | € 29,49* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,81* | € 29,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|