| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39852505 Herst.-Nr.: 1852505 EAN/GTIN: 4006533046061 |
| |
|
| | |
| Vermop Softtronic Microfaser Hochleistungstücher sind extrem saugfähig und besonders weich. Durch die verwendete Mikrofaser besitzt das Tuch auch ohne Chemie eine gute Reinigungswirkung. Vermop Softtronic Microfasertuch gelb - Eigenschaften: Material: 75 Prozent Polyester, 25 Prozent Polyamid, Maße: 32x32 cm, Flächengewicht: 330 g/qm, Verwendung: Gelb steht für sanitäre Oberflächenreinigung von Bad, Waschbecken, Fliesen etc. Waschbar bis 95 °C. Eine hohe Reinigungsleistung sowie griffige aber weiche Microfasern machen das Vermop Softtronic 1 Microfasertuch zu einem multifunktionell einsetzbaren Helfer für die Trocken-, Feucht- und Nassreinigung strukturierter Flächen. Weitere Informationen: | | Größe: | 32x32 cm | Farbe: | gelb | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 32x32cm, hochleistungstuch gelb, vermop hochleistungstuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vermop, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,87* | € 8,69* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 5,66* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|