| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-397982 Herst.-Nr.: 17982 EAN/GTIN: 4006533063020 |
| | |
|
| | |
| Vermop Shopster Pre Wash II ist ein modularer Reinigungswagen für Flächen bis 1000 qm entspricht einer effektiven Reinigungsfläche von 200 qm. Er ist besonders schmal und leicht zu manövrieren. Mit dem Putzwagen reinigen Sie alle kleinen und überstellten Flächen, z. B. Teeküchen, Shops, WC-Anlagen schnell und mühelos. Der Shopster Pre Wash II besitzt besonders viel Stauraum für vorpräparierte Möppe, Tücher sowie Verbrauchsmaterialien in den 2x 20 L Schubboxen vorn und 1x 20 L Schubbox hinten. Eine detaillierte Auflistung der einzelnen Bestandteile finden Sie unter diesem Artikel. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Moppboxwagen | Material Gestell: | Kunststoff | Anzahl Eimer: | ohne | Ablagemöglichkeit: | mit Korb Box Eimer oder Fach | Müllsackhalterung: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, vermop fahreimer, doppeleimer, fahreimer 20 l, Eimer & Wischmopps, Vermop, Desinfektionswagen, Eimerwagen, Arbeitswagen, Servicewagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Einfachfahreimer |
| | |
| |