| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39731200101 Herst.-Nr.: 1731200101 EAN/GTIN: 4006533108899 |
| | | |
|
| | |
| Der Vermop Oberflächenreiniger ist universell einsetzbar als Reiniger für alle feuchtigkeitsbeständigen Materialien und Oberflächen wie Edelstahl, Kunststoff, Glasflächen und Heizkörper und für alle feuchtigkeitsbeständigen glänzenden Bodenbelagsarten wie keramische Fliesen, Feinsteinzeug, hochglänzende Steinböden und mehrschichtige PVC-Böden. Den Oberflächenreiniger von Vermop kann man auch im Feuchtreinigungsverfahren auf Laminatböden einsetzen. Der Universalreiniger trocknet schnell und streifenfrei ab, ist schonend zum Material und besitzt einen angenehmen Duft. NICHT auf Acrylglas einsetzen. Stets kaltes Wasser verwenden. Weitere Daten und Dosierung zu dem Oberflächen- reiniger finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, vermop alkoholreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Vermop, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,89* | € 5,97* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 3,83* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,89* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|