| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-396671 Herst.-Nr.: 16671 EAN/GTIN: 4006533041998 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Equipe Sprint Reinigungswagen ist ideal für das Nassreinigen im 2-Eimer Verfahren in Objekten mit hoher Lauf-Frequenz. Die Mop Presse lässt sich bequem in aufrechter Körperhaltung bedienen. Das modulare Farb-Eimer- System ist passend für die Reinigung verschiedener Ober- flächen. Der Vermop Equipe Sprint Putzwagen bietet viel Platz für Verbrauchsmaterial und Reinigungsequipment wie z. B. Staubsauger und Tücher. Die Grundausstattung des Vermop Equipe Sprint Putzwagen beinhaltet keinen Entsorgungssack oder Deckel, diese sind aber als Zubehörartikel verfügbar. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 5 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Vermop, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |