| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39642804 Herst.-Nr.: 1642874 EAN/GTIN: 4006533039643 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Eimer mit 8 Liter Fassungsvermögen ist aus robustem Kunststoff gefertigt. Für jeden Reinigungszweck ist eine passende Eimerfarbe erhältlich. blau - allgemeine Oberflächenreinigung, Mobiliar, Büro grün - Oberflächenreinigung im Krankenhaus, OP, Küche gelb - sanitäre Oberflächenreinigung, Bad, Fliesen etc. rot - Toiletten, Urinale Dieser Eimer wird in der Farbe grün geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Inhalt: | 8 L | Farbe: | grau/grün | Einsatz für: | Reinigungswagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, kunststoffeimer grau, ersatzeimer reinigungswagen, kunststoffeimer 8l, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vermop, Putzeimer für Reinigungswagen, Wischeimer, Putzeimer, ScheuereimerEimer |
| | |
| |