| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39641706 Herst.-Nr.: 1641776 EAN/GTIN: 4006533039445 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Eimer mit 17 Liter Fassungsvermögen ist aus robustem Kunststoff gefertigt. Für jeden Reinigungszweck ist eine passende Eimerfarbe erhältlich. blau - allgemeine Oberflächenreinigung, Mobiliar, Büro grün - Oberflächenreinigung im Krankenhaus, OP, Küche gelb - sanitäre Oberflächenreinigung, Bad, Fliesen etc. rot - Toiletten, Urinale Dieser Eimer wird in der Farbe anthrazit geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Inhalt: | 17 L | Farbe: | anthrazit | Einsatz für: | Reinigungswagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, kunststoffeimer 17 l, ersatzeimer reinigungswagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vermop, Putzeimer für Reinigungswagen, Wischeimer, Putzeimer, ScheuereimerEimer |
| | |
| |