| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-394954 Herst.-Nr.: 14954 EAN/GTIN: 4006533032378 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Sprint Plus Tronic Wischmop 50 cm ist ein Flachmop mit einer Lasche, die in den Sprint Plus Mophalter eingefädelt wird. So pressen sie Ihren Mop berührungslos aus ohne ihn vom Halter zu nehmen. Material: Polyester/Baumwolle/Microfaser, getuftet Das feine Microfasergewebe des Vermop Sprint Plus Tronic nimmt Haare sehr gut auf und erzielt perfekte Reinigungs- ergebnisse auch auf strukturierten Böden, da der Schmutz selbst aus den Mikroporen der Oberflächen gelöst und aufgenommen wird. Der Sprint Plus Tronic Wischmop ist vielseitig einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Microfaser | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Lasche und Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp vermop, microfasermopp, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,36* | € 17,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,56* | € 29,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|