| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39473385 Herst.-Nr.: 1473385 EAN/GTIN: 4006533025035 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Twixter Tronic 40 cm ist ein Doppelmop für eine zeitsparende 2-stufige Reinigung. Die farbige Seite dient der Feuchtreinigung, mit der weißen Mopseite können Sie sofort trocken nach wischen. Material: Polyester/Baumwolle/Microfaser, Farbe: weiß/gelb Die hochwertigen Microfasern des Vermop Twixter Tronic Wischmop bieten eine große Oberfläche und nehmen damit mehr Wasser, Schmutz und Haare auf, als herkömmliche Mopgewebe. Außerdem lösen sie Schmutz selbst aus den Mikroporen der Oberflächen und sorgen für perfekte Reinigungsergebnisse. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug 40cm vermop, feuchtwischmop, feuchtwischmop 40 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp, Vermop Twix |
| | |
| |