| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-394241 Herst.-Nr.: 14241 EAN/GTIN: 4006533020474 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Clipper Tronic 40 cm ist wie folgt gefertigt: Material: Polyester/Baumwolle/Microfaser, innen: geschlossene Fransen loop, außen: geschlossene Fransen (loop). Dank der Laschen, mit denen der Mop am Klapphalter befestigt ist, kann der Mop in die Presse eingeführt werden ohne ihn vorher vom Halter zu lösen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Lasche und Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, feuchtwischmop, feuchtwischmop 40 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,13* | € 23,07* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,14* | € 23,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|